Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischkasse - REKORD 8150 PLS mit 8 Einzelmünzbehältern, 5 Banknotenfächern mit Banknotensicherungen,1 Münzmulde und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischkasse - REKORD 8150 PLS mit 8 Einzelmünzbehältern, 5 Banknotenfächern mit Banknotensicherungen,1 Münzmulde und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Schreibtischkasse - REKORD 8150 PLS mit 8 Einzelmünzbehältern, 5 Banknotenfächern mit Banknotensicherungen,1 Münzmulde und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-381.02
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-38150011117999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
Schreibtischkasse 8150 PL/S mit geringerer Breite für Schreibtische mit kurzem Auszug (Normalzug) mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern, Banknotensicherungen, Mulde und Rollenfach. Auch für Rollcontainer geeignet.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 470 x 330 x 115mm
- Gewicht: 1.81kg

Allgemein
- Farbe: lichtgrau
- Material: Kunststoff
- 8 Einzelmünzbehälter, 5 Banknotenfächer, 1 Münzmulde Größe 2, 1 Rollenfach


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,21*
€ 359,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.