Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolljalousiekasse - 7700 PU/R mit 14 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolljalousiekasse - 7700 PU/R mit 14 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support
Rolljalousiekasse - 7700 PU/R mit 14 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-677.01
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-67700111219700-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach
EUROKORD Rolljalousiekasse 7700 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 700 x 410 x 240mm
- Gewicht: 9.1kg

Allgemein
- Material: Polyurethan-Integral-Hartschaum
- Farbe: schwarzer Strukturlack
- 14 Banknotenfächer
- Weitere Ablagemöglichkeit hiner dem Banknotenfach
- Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,42*
€ 1.271,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,76*
€ 1.263,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,10*
€ 1.223,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,62*
€ 1.199,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,50*
€ 1.173,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.