Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollentrog - 5 Cent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollentrog - 5 Cent - inkl. 1st-Level-Support
Rollentrog - 5 Cent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-707.37
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-70791120059199-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess
Der Rollentrog 5 EURO-Cent mit 3 Fächern ist aus extrem belastbarem Material gefertigt und für den Transport und die übersichtliche Lagerung von Geldrollen am Kassenschalter und im Tresor vorgesehen. Durch den starken umlaufenden Rand können Rollentröge gleicher Größe gestapelt werden.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 265 x 345 x 65mm
- Gewicht: 0.59kg

Allgemein
- Material: Kunststoff
- Farbe: graphit-schwarz
- Fassungsvermögen: 60 Geldrollen


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.