Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
Kassen
>
Halterungen
>
Stand-Kits
>
Artikel
Essentials - Monitorhalterung, VESA 75/100 (verstellbar) , kipp- und schwenkbar, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-4444-SPV.01
Hersteller:
Ergonomic Solutions
Herst.-Nr.:
B-SPV1101-02-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Essentials - Monitorhalterung, VESA 75/100 (verstellbar) , kipp- und schwenkbar, schwarz
Inkl. 400mm Standrohr und Verschlussring
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
SpacePole POS-Montage, die weltweit führende Technologiemontage-Lösung.
Diese Modellreihen wurden entwickelt um Ihrem vorhandenen Hardware-Bestand robuste, ergonomisch gestaltete Befestigungsoptionen anzubieten welche für eine lange Lebensdauer Ihrer Geräte sorgen.
Die SpacePole-Halterungen lösen die Herausforderungen der Integration von Technologien in Ihrem Unternehmen, indem ein einzigartiges, modulares System von Montageplatten und -masten angeboten wird.
Allgemein
- Bildschirm-Neigungseinstellung: + 10° / - 50°
- Empfohlene Drehung an der Stange: max. 310°
- Stange: 400mm
- Fuss-Durchmesser: 97mm
- Kabellöcher oben und unten
- Interne Kabelverwaltung
- Externer Kabel-Clip für zusätzliche Peripheriegeräte
- Manuelle Einstellung der Bildschirmhöhe
- Inkl. Sicherungsring für Stabilität und Unterstützung
- Inkl. Befestigungen
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Kassen
>
Halterungen
>
Stand-Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essential - ClickSafe I für Halterung - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPCS101-02-SVC
ab € 73,03*
Zubehör
Essentials - ClickSafe II für Tischbefestigung (PCI-konforme physische Sicherung von Kartenterminals auf ebenen Flächen) - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPCS201-02-SVC
ab € 63,27*
Zubehör
SpacePole Basis - VESA 75/100 Halterung, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPV3301-02-SVC
ab € 86,95*
Zubehör
SpacePole Mount - Druckerhalterung, lang für Epson TM-T88V, TM-T70, TM-T20, Star TSP 100/650 und Metapace T3 - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPV3104-02-SVC
ab € 36,39*
Zubehör
SpacePole Mount - Peripherie-Arm zum Anbringen einer Druckerplatte am Standrohr, 200mm, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPV2101-02-SVC
ab € 48,23*
Zubehör
SpacePole Mount - Peripherie-Arm zum Anbringen einer Druckerplatte am Standrohr, 300mm, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPV2103-02-SVC
ab € 63,20*
Zubehör
SpacePole Mount - Peripherie-Arm, 200mm mit Rotationsslot 210° (inkl. Kippgelenk, Verschlussring und Kabel Clip), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPV2102-02-SVC
ab € 78,32*
Zubehör
SpacePole Mount - Peripherie-Arm, 300mm mit Rotationsslot 210° (inkl. Kippgelenk, Verschlussring und Kabel Clip), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Ergonomic Solutions
B-SPV2104-02-SVC
ab € 90,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen