Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCE 20 - Elektronisches Banknotenprüfgerät, Sicherheitsmerkmale MT-MG-IR-SD-TH-WM-CS, 4 Währungen (EUR, CHF, GBP, PLN) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCE 20 - Elektronisches Banknotenprüfgerät, Sicherheitsmerkmale MT-MG-IR-SD-TH-WM-CS, 4 Währungen (EUR, CHF, GBP, PLN) - inkl. 1st-Level-Support
CCE 20 - Elektronisches Banknotenprüfgerät, Sicherheitsmerkmale MT-MG-IR-SD-TH-WM-CS, 4 Währungen (EUR, CHF, GBP, PLN) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4749-020.01
Hersteller:
     CashConcepts Europe
Herst.-Nr.:
     B-CCE 20-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
CCE 20 - Elektronisches Banknotenprüfgerät, Sicherheitsmerkmale MT-MG-IR-SD-TH-WM-CS, 4 Währungen (EUR, CHF, GBP, PLN)
Inkl. Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 133 x 114 x 63mm
- Gewicht: ca. 0.45kg

Allgemein
- Display: LCD Balken grün (echte Noten), rot (verdächtige Noten) und akustischer Alarm
- Standard-Währungen: EUR-CHF-GBP-PLN, u.a.
- Euro-Eingaberichtung: alle vier Längsrichtungen
- Ausgaberichtung: Echte Banknoten (optional Vorder- oder Rückseite), verdächtige Banknoten (Vorderseite)
- Falschgelderkennung: MT, MG, IR, SD, TH, WM, CS
- Geschwindigkeit: < 0.5 Sekunden / Prüfvorgang

Umweltbedingungen
- Stromverbrauch: 10 Watt
- Stromanschluss: AC 100-240V / 50-60Hz - DC 12V/1A

Zertifikate
- Standard: CE, RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007112-SVC
ab € 26,52*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007925-SVC
ab € 29,09*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007480-SVC
ab € 19,80*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007923-SVC
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.