Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
>
Artikel
T3 PRO Max - Touchsystem, 15.6" FHD kapazitiver Touchscreen, Android 13 GMS, 80mm Thermodrucker, NFC, Fingerabdruckleser - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-5204-T3P.04
Hersteller:
Sunmi
Herst.-Nr.:
B-L15A1-MAX-GMS-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
T3 PRO Max - Touchsystem, 15.6" FHD kapazitiver Touchscreen, Android 13 GMS, 80mm Thermodrucker, NFC, Fingerabdruckleser
6GB RAM, 128GB ROM
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die T3 Pro Max von Sunmi ist ein Android Desktop Terminal der nächsten Generation.
Sie beinhaltet einen Hochleistungs-Octa-Core-6-nm-Prozessor mit bis zu 2,7 GHz sowie einen großen Speicher von 6 GB RAM + 128 GB ROM für Premium-Funktionen.
Das schlanke und dennoch langlebige Design aus Aluminiumlegierung bietet die perfekte Balance zwischen Gewicht, Robustheit und Optik. Rahmenloses, hochauflösendes Display mit hochtransparenter Anti-Fingerabdruck-Beschichtung.
Entworfen wurde die T3 Pro mit NFC-Tab auf dem Bildschirm sowohl für den Hauptbildschirm als auch für den Kundenbildschirm (optional). Dieses leicht abnehmbare Kundendisplay mit besitzt ein 1,5 m langem Verlängerungskabel für mehr Flexibilität.
Das modulare Design beinhaltet einen Hochleistungs-Thermodrucker mit 80mm Druckbreite von Seiko.
Besonderheiten:
- Premium Performance im Aluminium Gehäuse
- Modulare Kundendisplayoptionen
- Android 13 GMS
- Pro-Level CPU und Speicher
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 371.5 x 200 x 390mm
- Gewicht: 5.5kg
Allgemein
- Betriebssystem: Android 13.0 GMS
- CPU: Kryo-670, Octa-Core bis zu 2.7GHz
- Display: 15.6", 1920 x 1080
- Touchscreen: Kapazitiv Multi-Touch
- Fingerabdruckleser: Integriert
- Speicher: 6GB RAM, 128GB ROM
- Lautsprecher: 2x 2W
- Schnittstellen: USB-A, USB-C, Micro USB, RJ11 seriell, RJ12 Kassenlade, RJ45 LAN, Power port
Drucker
- Breite: 80mm
- Auto-Cutter: Integriert
- Geschwindigkeit: 250mm/Sekunde
- Rollendurchmesser: 80mm max
Kabellose Kommunikation
- Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz/6GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth: BT 5.2 BLE
- LAN: Gigabit LAN
Elektrik
- Eingang: AC100-240V/1.7A
- Ausgang: DC24V/2.5A
Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.895,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,37*
€ 2.428,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,00*
€ 2.415,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,31*
€ 2.342,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,75*
€ 2.295,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,93*
€ 2.256,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10" Kundendisplay für T3 PRO/Max, NFC, USB - inkl. 1st-Level-Support
Sunmi
B-PM9100-433RBK20-SVC
ab € 369,26*
Zubehör
15" Kundendisplay für T3 PRO/Max, NFC, USB - inkl. 1st-Level-Support
Sunmi
B-ZD4A042-C0EW02EZ-SVC
ab € 571,54*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 80m, BPA frei - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen