Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falcon 1 - 10.1" Touchsystem, Android 11, 80mm Thermodrucker, 2.4" LCD-Kundendisplay, NFC, 4GB RAM, 32GB ROM - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falcon 1 - 10.1" Touchsystem, Android 11, 80mm Thermodrucker, 2.4" LCD-Kundendisplay, NFC, 4GB RAM, 32GB ROM - inkl. 1st-Level-Support
Falcon 1 - 10.1" Touchsystem, Android 11, 80mm Thermodrucker, 2.4" LCD-Kundendisplay, NFC, 4GB RAM, 32GB ROM - inkl. 1st-Level-Support
Falcon 1 - 10.1" Touchsystem, Android 11, 80mm Thermodrucker, 2.4" LCD-Kundendisplay, NFC, 4GB RAM, 32GB ROM - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5206-FAL.01
Hersteller:
     iMin
Herst.-Nr.:
     B-I22T01-4GB-32GB-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Flaches, platzsparendes Android 11 Kassensystem mit 10.1" Touchdisplay, 4GB RAM und 32GB ROM und NFC


Besonderheiten:
- Integrierter 80mm Thermobondrucker
- Android 11
- Bluetooth, WLAN, NFC

Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 248 x 199 x 135mm

Drucker
- Papierbreite: 80mm
- Rollendurchmesser: Max. 80mm
- Druckgeschwindigkeit: 250mm / Sekunde

Allgemein
- Betriebssystem: Android 11
- Prozessor: Dual-Core A75, Six-Core A55
- Display: 10.1", 1280 x 800
- Kundendisplay: 2.4"
- RAM: 4 GB
- ROM: 32 GB
- Speicherkarte: micro SD
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 5.0
- Anschlüsse: 2 x USB, 1x Nano SIM, 1x PSAM, 1 x RJ11 (Serial Port), 1 x RJ12 Cash Drawer, 1 x RJ45 LAN, 1 x Power


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,57*
€ 725,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,64*
€ 718,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,42*
€ 694,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,06*
€ 677,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.