Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swan 1k - 15.6" All-In-One Touchsystem, Android 11, 2GB RAM, 16GB ROM, VESA - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swan 1k - 15.6" All-In-One Touchsystem, Android 11, 2GB RAM, 16GB ROM, VESA - inkl. 1st-Level-Support
Swan 1k - 15.6" All-In-One Touchsystem, Android 11, 2GB RAM, 16GB ROM, VESA - inkl. 1st-Level-Support
Swan 1k - 15.6" All-In-One Touchsystem, Android 11, 2GB RAM, 16GB ROM, VESA - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5206-SWK.01
Hersteller:
     iMin
Herst.-Nr.:
     B-I22D01-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Android 11 Touchsystem mit 15.6" Full HD Touchdisplay, 2GB RAM und 16GB ROM


Besonderheiten:
- Schlankes 15.6" Full HD Touchdisplay
- Android 11
- Integrierte VESA 100x100 Halterung

Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Retail


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 363.8 x 230 x 43.5mm

Allgemein
- Betriebssystem: Android 11
- Prozessor: Quad-Core A55
- Display: 15.6", 1920 x 1080
- RAM: 2 GB
- ROM: 16 GB
- Speicherkarte: micro SD
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 4.2
- Anschlüsse: 3 x USB, 1 x RJ11 (Serial Port), 1 x RJ12 Cash Drawer, 1 x RJ45 LAN, 1 x Power


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,74*
€ 618,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,00*
€ 609,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,11*
€ 585,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.