Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
Kassen
>
Touchsysteme
>
Artikel
Swan 1 Pro - 15.6" Touchsystem, Android 13 GMS, 8GB RAM, 128GB ROM - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-5206-SWP.01
Hersteller:
iMin
Herst.-Nr.:
B-I23D02-8GB-128GB-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Android 13 Kassensystem mit 15.6" Full HD Touchdisplay, 8GB RAM und 128GB ROM und NFC
Besonderheiten:
- Schlankes 15.6" Full HD Touchdisplay
- Android 13 GMS
- Optionen für 10.1" Kundendisplay
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 363.8 x 185 x 300mm
Allgemein
- Betriebssystem: Android 13 GMS
- Prozessor: Octa-Core A78 2.2GHz / A55 2.0 GHz
- Display: 15.6", 1920 x 1080
- RAM: 8 GB
- ROM: 128 GB
- Speicherkarte: micro SD
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth: 5.2
- Anschlüsse: 3 x USB, 1 x RJ11 (Serial Port), 1 x RJ12 Cash Drawer, 1 x RJ45 LAN, 1 x Power, 1x Second Screen
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Kassen
>
Touchsysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,98*
€ 928,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,08*
€ 915,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,75*
€ 905,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,28*
€ 882,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,06*
€ 839,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kundendisplay 10.1" für Swan 1 - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Swan-1-Display-SVC
ab € 91,70*
Zubehör
Kundendisplay 10.1" mit Touchfunktion, NFC für Swan 1 - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Swan-1-Display-Touch-SVC
ab € 168,95*
Zubehör
Standfuß für Swan 1 Kundendisplay 10.1" - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Swan-1-Display-Stand-SVC
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen