Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
CC6000 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android, 2D-Imager, 10" kapazitiver Touchscreen, hochkant - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-5527-600.03
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-CC6000-10-3200PCWW-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CC6000 Customer Concierge - Produkt Informationsterminal, Android, 2D-Imager, 10" kapazitiver Touchscreen, hochkant
10" = 25.4cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der CC6000 Customer Concierge kombiniert die Vertrautheit eines Consumer-Tablets mit einer Plattform und Funktionen der Enterprise-Klasse, um ein wirklich einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten. Der schlanke 10-Zoll-Kiosk bietet Kunden das Beste aus Online- und Ladeneinkäufen mit allen Selbstbedienungsfunktionen, die sie erwarten - und vielem mehr. Innerhalb von Sekunden können Käufer einchecken, um eine Bestellung abzuholen, ein Produkt oder einen Preis zu finden, Informationen nachzuschlagen, einen Mitarbeiter zu kontaktieren, mit einem Experten per Video zu chatten, um sofort Antworten zu erhalten, personalisierte Angebote zu erhalten, Einkäufe zu tätigen und vieles mehr.
Das CC6000 bietet die neuesten technologischen Fortschritte auf einer hochmodernen AndroidTM-Plattform, um die Kundeninteraktion heute auf ein völlig neues Niveau zu heben. Die Zukunftssicherheit sorgt für aufregende neue Erlebnisse von morgen. Dank des Plattformansatzes von Zebra und der leistungsstarken Mobility-DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools ist der CC6000 für Ihre IT-Abteilung einfacher zu integrieren und zu verwalten. Stellen Sie Ihren Kunden mit dem CC6000 den ultimativen Concierge-Service zur Verfügung.
Besonderheiten
- Ein erstklassiges Self-Service-Erlebnis
- Android für sofortige Vertrautheit
- Einfaches Scannen von Barcodes beim ersten Mal
- Sofortige Hilfe mit modernster Sprach- und Videotechnik
- NFC für sofortiges Pairing
Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Gesundheitswesen
- Transportwesen
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen: 183 x 296 x 36mm
- Gewicht: 980g
Leistungsmerkmale
- Display: 10.1"-PCAP-Multitouch
- Display-Helligkeit: 300 Nit
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660
- Betriebssystem: Android Oreo, Google GMS
- Arbeitsspeicher: RAM:4GB, Interner Speicher: 32GB
- Aktiver Bildschirmbereich (BxH): 217 x 136mm
- Seitenverhältnis: 16:10
- Auflösung: 1280 x 800 bei 60Hz
- Tastatur: virtuell
- Anschlussmöglichkeiten: USB-Host: 2 USB 2.0-Anschlüsse (Typ A) für Zubehör, USB-OTG: 1 USB-C-OTG, Ethernet-Gigabit-kompatibel: RJ45, externer Audioeingang: 3.5-mm-Anschluss
Datenerfassung
- Integrierter Scanner: 1D/2D-Scanner mit Zebra SE4710-Dekodierung
- Frontkamera: 5MP
- Video: 1080p
Drahtlose Kommunikation
- WLAN: Dualband 802.11 a/b/g/n/ac/t/h/r/k/w/i (2.4-GHz- und 5.2-GHz-Unterstützung)
- WPAN: Bluetooth 5.0, integrierte Antenne
- Ethernet: Gigabit-Ethernet an RJ45-Schnittstelle mit Aktivitäts-LEDs
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Digital Signage
>
Terminals
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
zebra handscanner usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.384,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,12*
€ 1.786,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,33*
€ 1.784,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,93*
€ 1.739,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,93*
€ 1.699,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,53*
€ 1.647,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DC-Kabel für Netzteil (5.4V 3A) - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBL-DC-383A1-01-SVC
ab € 6,69*
Zubehör
Universal Netzteil (5.4V 3A, 16W) - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-PWR-BUA5V16W0WW-SVC
ab € 33,48*
Zubehör
Wandhalterung für CC6000 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-KT-152097-03-SVC
ab € 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen