Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
Digital Signage
>
Terminals
>
Artikel
Crane 1 - 21.5" IDS Touchsystem, Android 13, 8GB RAM, 128GB ROM - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-5606-CRA.02
Hersteller:
iMin
Herst.-Nr.:
B-I23I01-02-8-128-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Android 13 Informations Display System (IDS) mit 21.5" Full HD Touchdisplay, 8GB RAM und 128GB ROM
Besonderheiten:
- 21.5" Full HD Touch-Informationssystem
- Android 13
- Zahlreiche Optionen und Erweiterungen
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Digital Signage
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 525 x 316.7 x 46.5mm
Allgemein
- Betriebssystem: Android 13
- Prozessor: Octa-Core A78 2.2GHz / A55 2.0 GHz
- Display: 21.5", 1920 x 1080
- VESA: 200x100
- RAM: 8 GB
- ROM: 128 GB
- Wi-Fi: WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual Band
- Bluetooth: 5.3
- Anschlüsse: 6 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x RJ11 (Serial Port), 1 x RJ12 Cash Drawer, 1 x RJ45 LAN, 1 x Power, 3x USB Pogo Pin, 1x USB+I2C Pogo Pin
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Digital Signage
>
Terminals
... >
Lager 385
>
Kassen
>
Touchsysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,11*
€ 1.100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,71*
€ 1.099,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,83*
€ 1.083,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,11*
€ 1.055,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,40*
€ 998,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
16" Touch-Kundenanzeige für Crane 1, Full HD, USB-C - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Crane-1-Display-16-SVC
ab € 279,18*
Zubehör
Barcodescanner Modul für Crane 1, Pogo Pin Anschluss - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Crane-1-Scanner-SVC
ab € 83,70*
Zubehör
Floor Stand für Crane 1 - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Crane-1-Stand-Floor-SVC
ab € 501,93*
Zubehör
Magnetkartenleser Modul für Crane 1, Pogo Pin Anschluss - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Crane-1-MSR-SVC
ab € 73,20*
Zubehör
NFC Modul für Crane 1, Pogo Pin Anschluss - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Crane-1-NFC-SVC
ab € 55,55*
Zubehör
Status Licht Modul für Crane 1, Pogo Pin Anschluss - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Crane-1-Light-SVC
ab € 56,03*
Zubehör
Tisch Stand für Crane 1 - inkl. 1st-Level-Support
iMin
B-Crane-1-Stand-Table-SVC
ab € 323,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen