Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Serie 4 Slate - 15.6" All-in-One-Touchscreen, Standard Modell, Android 10, PCAP-10 Touch, Qualcomm Snapdragon SDA660, 64GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-Serie 4 Slate - 15.6" All-in-One-Touchscreen, Standard Modell, Android 10, PCAP-10 Touch, Qualcomm Snapdragon SDA660, 64GB - inkl. 1st-Level-Support
I-Serie 4 Slate - 15.6" All-in-One-Touchscreen, Standard Modell, Android 10, PCAP-10 Touch, Qualcomm Snapdragon SDA660, 64GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5661-I15.28
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E391994-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
I-Serie 4 Slate - 15.6" All-in-One-Touchscreen, Standard Modell, Android 10, PCAP-10 Touch, Qualcomm Snapdragon SDA660, 64GB
Ohne Standfuss, inkl. Netzteil und Netzkabel
15.6" = 39.6cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der I-Serie 4 Slate von Elo stellt ein hochwertiges interaktives 15.6-Zoll-Full-HD-System mit Android 10 OS, leistungsstarken Prozessoroptionen und einem I/O-Hub dar. Der I-Serie 4 Slate ist eines der dünnsten Computermodule mit Tablet-Formfaktor für den kommerziellen Einsatz. Dieses Tablet-Modul bietet ein bestechendes Design, erhöhte Verschleißfestigkeit, verbesserte Touch-Ansprechpräzision und liefert höchste Bildklarheit.
Durch Einsatz dieser neuen Generation von interaktiven Technologien verändern Sie die Interaktion von Kunden und Mitarbeitern grundlegend. Weitere Vorteile: Nahtlose Integration in bestehende Systeme, mühelose Content-Bereitstellung und vereinfachte Geräteverwaltung über EloView oder Ihre bevorzugten Verwaltungstools.


Besonderheiten:
- Perfektes POS-System
- Für höchste Beanspruchung ausgelegt
- Kompakte Form
- Bestechendes Design


Anwendungsbereiche:
- Retail
- Industrie
- Entertainment
- Restaurant


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 370.2 x 221.2 x 13.1mm
- Gewicht mit Akku: 1.5kg

Allgemein
- Touchtechnologie: PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Betriebssystem: Android 10 mit Google Play-Diensten und EloView zur Bereitstellung und Verwaltung von Inhalten
- Prozessor: Standardmodelle: Qualcomm Snapdragon SDA660, Valuemodelle: Rockchip RK3399
- Arbeitsspeicher (RAM): 4GB
- Speicher: Standardmodelle: 64GB, Valuemodelle: 32GB
- Bilddiagonale: 15.6" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 344 x 194mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Farben: 8-bit (16.7 Millionen)
- Helligkeit: Standardmodelle: LCD-Panel: 350 cd/m², TouchPro PCAP: 280 cd/m², Valuemodelle: LCD-Panel: 350 cd/m², TouchPro PCAP: 280 cd/m²
- Reaktionszeit gesamt: 20msec
- Kontrastverhältnis: 1000:10
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° insgesamt, vertikal +/- 85° oder 170° insgesamt
- E/A-Anschlüsse: DC-Eingang, 4 x USB-A 3.0 Anschlüsse (900 mA), RJ45 Ethernet LAN (Gigabit)
- Webcam: 5 MP, max., Auflösung: 1920 x 1080 30 fps, Autofokus
- Drahtlosverbindung: 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
- Audio-Ports: Standardmodelle: 2 x digitale Mikrofone, integriert, Valuemodelle: 1 x digitales Mikrofon, integriert
- Lautsprecher: Standardmodelle: 2x 0.7W, Valuemodelle: 2x 1W

Elektrik
- Stromversorgung: AC Eingangsspannung: 100-240 VAC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz, Netzteil
- Stromverbrauch: Standardmodelle: EIN: 16W, AUS: 0.4W, STANDBY: 10.3W, Valuemodelle: EIN: 11.5W, AUS: 0.68W, STANDBY: 4.4W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung)

Zertifizierung und Konformität
- UL/cUL (US), FCC (US), IC (Kanada), CE (Europa), CB (International), VCCI, MIC (Japan), RCM (Australien)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,04*
€ 1.249,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,73*
€ 1.246,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,18*
€ 1.222,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,00*
€ 1.191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,17*
€ 1.140,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E796382-SVC
ab € 242,13*
Zubehör
elo
B-E515260-SVC
ab € 107,23*
Zubehör
elo
B-E514881-SVC
ab € 433,25*
Zubehör
elo
B-E398278-SVC
ab € 67,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.