Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
Digital Signage
>
Terminals
>
Artikel
I-Serie 4 - 22" All-in-One-Touchscreen, Android 10, PCAP 10-Touch, Value Modell, 4GB/32GB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-5661-I22.22
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E391414-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
I-Serie 4 - 22" All-in-One-Touchscreen, Android 10, PCAP 10-Touch, Value Modell, 4GB/32GB, schwarz
10" = 55.88cm
Inkl. Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die I-Serie ist eine unserer populärsten Produktreihen und wird weltweit für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt, von Selbstbedienung, Point-of-Sale und Preisvergleich bis hin zu industriellen Steuerungen und Besuchermanagement.
Die I-Serie von Elo ist in den Größen 10, 15 und 22 Zoll erhältlich und bietet eine leistungsstarke, kommerzielle interaktive Plattform mit einem Full-HD-10-Touch-Display, einem flexiblen Android-10-Betriebssystem und einer verbesserten CPU-Leistung mit Qualcomm- oder Rockchip-Prozessoroptionen Ihrer Wahl.
Verändern Sie die Art und Weise, wie Kunden und Mitarbeiter interagieren, indem Sie eine neue Generation interaktiver Technologien einsetzen, die nahtlose Integration, mühelose Bereitstellung und vereinfachte Geräteverwaltung über EloView oder Ihre bevorzugten Verwaltungstools bieten.
Besonderheiten
- Modular & Innovativ
- Flexibel und leistungsstark
- Endlose Möglichkeiten
- Leichte Geräteverwaltung
Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Unterhaltung
- Büro
- Industrie
- Events
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen: 524.8 x 324.8 x 32.5mm (Standard Modell), 524.8 x 324.8 x 29.7mm (Value Modell)
- Gewicht: 3.8kg (Standard Modell), 4.3kg (Value Modell)
Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon SDA660 (Standard Modell), Rockchip RK3399 (Value Modell)
- Arbeitsspeicher: 4GB
- Speicher: 64GB (Standard Modell), 32GB (Value Modell)
- Betriebssystem: Android 10 mit Google Play-Diensten und EloView zur Bereitstellung und Verwaltung von Inhalten
- Bilddiagonale: 21.5" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 476 x 268mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Helligkeit: LCD-Panel: 250 cd/m², TouchPro PCAP: 215 cd/m² (Standard Modell), LCD-Panel: 250 cd/m², TouchPro PCAP: 215 cd/m² (Value Modell)
- Reaktionszeit gesamt: 14msec (Standard Modell), 5msec (Value Modell)
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt, vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt (Standard Modell), horizontal +/- 80° oder 160° insgesamt, vertikal +/- 80° oder 160° insgesamt
- E/A-Ports: 1 x USB 3.0 (900 mA), USB-Typ-C-Ausgang, microSD-Kartenschacht, GPIO, Ethernet 1 x LAN (Gigabit), DC-Eingang
- Montage von Peripheriegeräten: 4 x micro-USB 2.0 Elo-Edge-Connect-Anschlüsse, Unterstützung für 1.2 A an einem Anschluss und 500 mA für die restlichen drei Anschlüsse
- Webcam: 8 MP, max. Auflösung: 1920 x 1080 30 fps, Autofokus, Fokussierbereich: > 10 cm (Standard Modell), 5 MP, max. Auflösung: 1920 x 1080 30 fps, Autofokus (Value Modell)
- Drahtlosverbindung: 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
- Audio-Ports: 2 x digitale Mikrofone, integriert (Standard Modell), 1 x digitales Mikrofon, integriert (Value Modell)
- Lautsprecher: 2 x 0.8W (Standard Modell), 2 x 2W (Value Modell)
Elektrik
- Stromversorgung: AC Eingangsspannung: 100-240 VAC, Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
- Stromverbrauch: EIN: 19.8W, AUS: 0.4W, STANDBY: 4.4W (Standard Modell), EIN: 15.7W, AUS: 0.45W, STANDBY: 3.4W (Value Modell)
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 50°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 5% - 95% (Lagerung)
Zertifizierungen und Konformitätserklärungen
- UL/cUL, FCC (US), IC (Kanada), CE (Europa), CB (International), VCCI, MIC (Japan), RCM (Australien)
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Digital Signage
>
Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,24*
€ 1.059,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,05*
€ 1.054,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,88*
€ 1.010,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,17*
€ 983,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,08*
€ 956,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenplatte für Standfuss für Wallaby - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E797162-SVC
ab € 107,21*
Zubehör
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,66*
Zubehör
Self-Service-Kassentischständer Slim (75mm oder 100mm VESA) für I-Serie 2.0 - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E514693-SVC
ab € 193,27*
Zubehör
Slim Selbstbedienungsständer - Bodenständer für I-Serie 2.0 (15" bis 22") - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E515260-SVC
ab € 107,03*
Zubehör
Slim Selbstbedienungsständer - Oberer Ständer für I-Serie 2.0 (15" bis 22") - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E514881-SVC
ab € 434,63*
Zubehör
Tischständer für I-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E044162-SVC
ab € 49,46*
Zubehör
Wandmontagesatz für 1002L, 1903LM, 1502L, 2203LM, 2403LM, 2402L, 2702L, 2703LM, E-, I- und X-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E143088-SVC
ab € 21,27*
Zubehör
Webcam für I-Serie, 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L, - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E201494-SVC
ab € 119,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen