Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
1302L - 13.3" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz, ohne Standfuss - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-6261-130.02
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E683595-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1302L - 13.3" Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz, ohne Standfuss
13.3" = 33.78cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der Elo 1302L Touchscreen-Monitor zeichnet sich wie die gesamte Modellreihe 02 durch seine nahtlose Integrierbarkeit in verschiedenste Umgebungen aus. Dank seines kompakten Formfaktors und seiner klaren Linien bietet er in Sachen Einbau und Anwendung maximale Flexibilität. Ob als POS-Terminal oder als interaktives Kundenwerkzeug - er macht immer eine gute Figur. Er empfiehlt sich daher für POS-Anwendungen genauso wie für den Selbstservice-Einsatz, als Digital Signage-Monitor und für das Gastgewerbe. Sein umfassendes Zubehör rundet das Angebot ab und gewährleistet eine problemlose Anpassung des Monitors an Ihre Anforderungen.
Der 1302L bietet als erster Touchscreen seiner Art für kommerzielle Anwendungen eine Typ C USB-Schnittstelle, über die Touch-, Videosignale und Stromversorgung laufen. Dadurch reduziert sich die notwendige Kabelanzahl von 3 auf 1, was Installation und Wartung ungemein erleichtert. Und falls Ihr PC noch nicht über einen USB-Port vom Typ C verfügt, können Sie natürlich die Verbindung zwischen Touchscreen und Computer über HDMI oder VGA herstellen.
Der 1302L bietet Dual-Funktionalität. Dadurch können Sie ihn als traditionellen POS-Terminal oder als dem Kunden zugewandtes Display verwenden - oder als BEIDES! Mit einem Elo Touchscreen für interaktive Kundenkommunikation steigern Sie Markentreue und Kundenzufriedenheit, da Sie dem Kunden viele Dienste bieten: von der direkten Kontrolle von Transaktionen über die Teilnahme an Treueprogrammen bis zum Abrufen von brandneuen Sonderangeboten.
Besonderheiten
- Flexibilität bei der Installation
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Energieersparnis
Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Regierung
- Restaurant
- Industrie
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen: 211.3 x 326.06 x 25.05mm
- Gewicht: 1.22kg
Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (projizierte Kapazitivsensorik) - 10-Touch
- Bilddiagonale: 13.3" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LCD)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 293.76 x 165.24mm
- Auflösung: 1920 x 1080
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° oder 170° insgesamt / vertikal +/- 85° oder 170° insgesamt
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: 300 cd/m² (LCD-Panel), 270 cd/m² (TouchPro PCAP)
- Reaktionszeit: 25 msec
- Kontrastverhältnis: 800:1
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung
Zertifizierungen
- Australien RCM, Kanada CUL, IC, China CCC, Europa CE, Japan VCCI, Korea KCC, Mexiko NOM, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE, REACH
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
9kWh/1000Stunden
... >
Lager 385
>
Monitore
>
Touchmonitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
monitor 1920x1080 pixel
,
bildschirm
,
bildschirm 16:9
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenständer für I-Serie (10-/15-/22"), 1302L, EloPOS und M-Serie (1002L, 1502L, 2002L) - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E048069-SVC
ab € 288,91*
Zubehör
Displayhalterungssatz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E835969-SVC
ab € 13,78*
Zubehör
Eingabe-Stift, kapazitiv für 1903LM, 2203LM, 2403LM, 2702L, 2295L, 1302L und 2703LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E066148-SVC
ab € 9,16*
Zubehör
EMV-Cradle Ingenico ICMP für I- und M-Serie für Wallaby - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E200465-SVC
ab € 128,84*
Zubehör
EMV-Cradle Verifone E355 für I- und M-Serie für Wallaby - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E201088-SVC
ab € 128,44*
Zubehör
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001002-SVC
ab € 73,57*
Zubehör
Regalhalterung (Befestigungskit mit Befestigungsplatte und Montageklammer) für 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS, 0702L und I-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,03*
Zubehör
Ständerhalterung für 1903LM, 2403LM, 2402L, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS und 2203LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,50*
Zubehör
Verbindungskabel USB-C auf USB-C, 1.80m - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E710364-SVC
ab € 22,40*
Zubehör
VFD-Kundendisplay für X-Serie, 1002L, 2002L, 1502L, 1902L, 2202L, 2402L, 1302L, EloPOS und 2702L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001003-SVC
ab € 139,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen