Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1523L - 15" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1523L - 15" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1523L - 15" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1523L - 15" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-152.01
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E738607-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
1523L - 15" Touchmonitor, kapazitiv, entspiegelt, USB, schwarz
15" = 38.1cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Elo 1523L 15-Zoll Standardformat-Touchmonitor empfiehlt sich schon alleine durch seine Robustheit, Langlebigkeit und Ästhetik für den harten Einsatz in Einzelhandels- und Gastgewerbeumgebungen. Zudem sorgt das elegante Kante-auf-Kante-Design des 1523L in jeder Umgebung für einen klaren, modernen Look. Dieser randlose (Zero-Bezel) Monitor ist wahlweise in Schwarz oder Weiß mit den marktführenden Elo-Touchtechnologien erhältlich. Beide Varianten bestechen durch einen stabilen, driftfreien Betrieb mit überragender Bildqualität, Auflösung und Lichtdurchlässigkeit, um auf Berührungen hin eine präzise Reaktion mit lebendigen Bildern zu liefern.
Für diesen 15 Zoll Monitor stehen zwei marktführende Elo-Sensoriktechnologien zur Wahl. Beide realisieren eine dynamische Multi-Touch-Funktionalität auf randlosem Zero-Bezel-Display. Die IntelliTouch® SAW-Sensorik im randlosen Zero-Bezel-Display verwirklicht in trockenen Einzelhandels- und Gastgewerbeumgebungen höchste optischer Qualität. Für ein Tablet-ähnliches Feeling mit 10-Touch-Ansprechung wartet die TouchPro® PCAP-Technologie mit einer exakten Kante-auf-Kante-Glasanordnung auf - perfekt für Multi-User-Interaktion. Ein weiteres Plus ist die schnelle und äußerst präzise Berührungsreaktion - typisch für diese wegweisende Elo-Technologie.
Die verschiedenen Befestigungs- und Ständeroptionen für den 1523L sorgen für eine hohe Installationsflexibilität und ermöglichen die Aufstellung auf einer Tischfläche sowie auch die Ständermontage in Hoch-, Querformatausrichtung mittels VESA-Standardhalterungen. Der für zwei Ausrichtungen konzipierte Ständer ist mit einem einzelnen Scharnier ausgeführt, das eine Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht.
Der 1523L bietet einfache Ausbaufähigkeit mit Zubehör für den Einzelhandel einschließlich: Magnetstreifenleser (MSR), Webcam, Kundendisplay und NFC/RFID-Kommunikationsadapter für mobile Zahlungen und verbesserte Kompatibilität mit den neuesten Point-of-Sale-Anwendungen. Eine optionale Halterung erlaubt den Einsatz des 0700L als Kundendisplay.



Besonderheiten
- Integrierte Touchsensorik
- Installationsflexibilität
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Langlebiger Produktzyklus



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 358.1 x 199.1 x 318.5mm
- Gewicht: 4.2kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: SAW ZB (IntelliTouch) - Dual Touch, PCAP (Kapazitiv) - 10-Touch
- Bilddiagonale: 15" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 4:3
- Aktiver Bereich: 304.13 x 228.1mm (IntelliTouch), 305.1 x 229.1mm (PCAP)
- Auflösung: 1024 x 768 @ 60 Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 80° oder 160° insgesamt / vertikal +/- 70° oder 140° insgesamt
- Farben: 16.2 Millionen
- Helligkeit: 250 cd/m² (LCD-Panel), 225 cd/m² (IntelliTouch ZB), 215 cd/m² (PCAP)
- Reaktionszeit: 16 msec
- Kontrastverhältnis: 700:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- UL, cUL, FCC, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI-Zeichen, CB, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
D
jährlicher Energieverbrauch:
9kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,04*
€ 748,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,76*
€ 739,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,32*
€ 725,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,68*
€ 711,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,43*
€ 669,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E628912-SVC
ab € 65,29*
Zubehör
elo
B-E000448-SVC
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.