Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1915L - 19" Touchmonitor, SAW, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1915L - 19" Touchmonitor, SAW, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
1915L - 19" Touchmonitor, SAW, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
1915L - 19" Touchmonitor, SAW, USB und RS232, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6261-191.03
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E266835-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1915L - 19" Touchmonitor, SAW, USB und RS232, dunkelgrau
19" = 48.26


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Elo 1915L Standardformat-Touchmonitor ist dank seiner robusten, auf Berührung ausgelegten Konstruktion bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum gerüstet. Mit seinen optimal auf den Einzelhandel ausgelegten Merkmalen und seiner schlanken, modernen Formgebung präsentiert er sich als attraktive Lösung für kommerzielle Touchscreen-Anwendungen. Der 1915L reagiert blitzschnell und präzise auf die Eingabe mit dem bloßen Finger, einem behandschuhten Finger oder einem Softstift. Dieser randlose (Zero-Bezel) Touchmonitor verfügt über die marktführenden Elo-Touchtechnologien und bietet verschiedene Montageoptionen für die meisten Einsatzzwecke.
Der Desktop-LCD-Touchmonitor 1915L ist mit Elo AccuTouch® (5-Draht-Widerstandssensorik) oder Elo IntelliTouch® (SAW-Sensorik) - beide für Single-Touch erhältlich, in beiden Fällen mit dualer serieller/USB-Touch-Schnittstelle.
Der Elo 1915L stellt für maximale Flexibilität beim Einbau verschiedene Montageoptionen zur Auswahl: Wand- und Ständermontage mittels VESA-Standardhalterungen sowie Tischständer für Installation auf Theken und Tischen. Mit Kappen versehene Montagebohrungen in der Sockelplatte des Touchmonitors gewährleisten Diebstahlsicherheit bei Tischinstallationen.
Als Touchmonitor gewährleistet der 1915L die für Elo überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch eine dreijährige Garantie untermauert wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.



Besonderheiten
- Integrierte Touchsensorik
- Flexible Montage
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Langlebiger Produktzyklus



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 429 x 379 x 207mm
- Gewicht: 7.9kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: SAW (IntelliTouch) - Single Touch, PCAP (Kapazitiv) - Single Touch
- Bilddiagonale: 19" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 5:4
- Aktiver Bereich: 376.3 x 301.1mm
- Auflösung: 1280 x 1024
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° oder 170° insgesamt / vertikal +/- 80° oder 160° insgesamt
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: 250 cd/m² (LCD-Panel), 225 cd/m² (Intelli Touch), 193 cd/m² (AccuTouch)
- Reaktionszeit: 5 msec
- Kontrastverhältnis: 1000:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- Weltweit: UL, cUL, FCC, CE, VCCI, IC, RCM, Argentinien S-Zeichen
- Asien: KC, CCC, BSMI, China RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
14kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,79*
€ 922,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,72*
€ 914,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,74*
€ 911,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,98*
€ 888,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,92*
€ 840,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.