Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
2402L - 24" Touchmonitor, kapazitiv, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-6261-240.10
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E351806-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
2402L - 24" Touchmonitor, kapazitiv, schwarz
24" = 60.96cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die 02-Serie der Touchscreen-Monitore an, die durch ihre elegante, moderne Optik bestechen und für die nahtlose Integration über alle Größen hinweg konzipiert wurden. Die Produktlinie umfasst vier Größen: ein 19-Zoll-Display mit quadratischem Seitenverhältnis sowie 22-, 24- und 27-Zoll-Displays im Breitbildformat. Kompakter Formfaktor und klares Design: Die Monitore der 02-Serie sorgen für eine einfache Integration, wodurch sie sich insbesondere für Anwendungen am Point-of-Sale, Point-of-Information, im Gastgewerbe sowie für Digital-Signage-Systeme eignen. Zahlreiches Zubehör rundet das Angebot ab und ermöglicht die individuelle Anpassung der Monitore an Ihr Projekt.
Besonderheiten
- Brilliante Displays
- Viele Integrationsmöglichkeiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Kundenspezifische Anpassung
- Globale Reichweite
- Langer Lebenszyklus
Anwendungsbereich
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Regierung
- Restaurant
- Rental-Staging-Anwendungen
Technische Spezifikationen
Physische Merkmale
- Abmessungen: 432.9 x 574.6 x 233mm (mit Standfuss)
- Gewicht: 8.7kg (mit Standfuss)
Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 10 Touch
- Bilddiagonale: 23.8" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 527.04 x 296.46mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 50, 60 Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt / vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: LCD-Panel: 250 cd/m², TouchPro PCAP: 240 cd/m²
- Reaktionszeit: 15 msec
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung
Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen
Zertifizierungen
- Kanada CUL, IC, China CCC, Europa CE, Korea KCC, Taiwan BSMI, Vereinigte Staaten FCC, UL, Japan VCCI, Internationale CB, Australien RCM, Russland EAC, Mexiko CoC
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
18kWh/1000Stunden
... >
Lager 385
>
Monitore
>
Touchmonitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
16:9 1920 x 1080 bildschirm 23"
,
bildschirm
,
bildschirm 16:9
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,90*
€ 729,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,08*
€ 721,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,49*
€ 713,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,29*
€ 698,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,83*
€ 647,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blickschutzfilter, 24" für 2403LM und 2402L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E352977-SVC
ab € 219,10*
Zubehör
Eingabe-Stift, kapazitiv für 1903LM, 2203LM, 2403LM, 2702L, 2295L, 1302L und 2703LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E066148-SVC
ab € 9,16*
Zubehör
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001002-SVC
ab € 74,95*
Zubehör
Monitorgriffe (1 Set) für 1903LM, 2203LM, 2403LM, 2402L, 2702L und 2703LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E352196-SVC
ab € 27,31*
Zubehör
Regalhalterung (Befestigungskit mit Befestigungsplatte und Montageklammer) für 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS, 0702L und I-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E043382-SVC
ab € 71,40*
Zubehör
Ständerhalterung für 1903LM, 2403LM, 2402L, 2702L, 2703LM, 1302L, EloPOS und 2203LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E045151-SVC
ab € 69,52*
Zubehör
VFD-Kundendisplay für X-Serie, 1002L, 2002L, 1502L, 1902L, 2202L, 2402L, 1302L, EloPOS und 2702L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001003-SVC
ab € 136,27*
Zubehör
Wandmontagesatz für 1002L, 1903LM, 1502L, 2203LM, 2403LM, 2402L, 2702L, 2703LM, E-, I- und X-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E143088-SVC
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen