Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
5553L - Digital-Signage Touchscreen, 55", TouchPro PCAP-Sensorik, klar mit Anti-Reibung - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-6261-555.04
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E914973-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
5553L - Digital-Signage Touchscreen, 55", TouchPro PCAP-Sensorik, klar mit Anti-Reibung
55" = 139.7cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Das 4K-Touchdisplay mit einer Größe von 55 Zoll von Elo fügt jeder Umgebung Interaktivität hinzu. Perfekt geeignet für alles vom 'Endless Aisle' und Markenerlebnissen bis hin zu gemeinschaftlichen Besprechungen, Konferenzen sowie Whiteboard-Anwendungen. Das 5553L bietet ein elegantes, schlankes Design, das für die Beanspruchungen der dauerhaften gewerblichen Nutzung konzipiert wurde. Verwandeln Sie das Display durch Integration eines Elo-Computermoduls einfach in ein leistungsfähiges, lebensgroßes All-in-One-Tablet im 55-Zoll-Format. Das professionelle Großformat-Display ist wahlweise mit PCAP- oder Infrarot-Touch-Technologien erhältlich und kann einfach in jede Umgebung integriert werden.
Das 5553L von Elo bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen, unabhängig davon, ob Sie nun ein interaktives Display für ein Kaufhaus, Restaurant oder eine Unternehmensumgebung suchen. Entdecken Sie, wie das 5553L Sie sowohl bei der Zusammenarbeit als auch bei interaktiven Beschilderungsanlagen unterstützen kann.
Das 5553L von Elo wird serienmäßig mit der robusten Anmerkungs- und Whiteboard-Lösung von Qwizdom geliefert. Die benutzerfreundliche Software bietet unternehmerischen Umgebungen einen vollen Funktionsumfang: vom Schreiben und Zeichnen durch mehrere Benutzer, Handschrifterkennung, grafische Eingabe und volle Multimedia-Integration und Erfassung. Das 5553L hat die Langlebigkeit, die Ihre Umgebung erfordert. Wählen Sie zwischen einem Eingabestift oder Ihrem Finger und beginnen Sie die Zusammenarbeit.
Besonderheiten:
- 4K-Touchdisplay
- Interaktivität
- Elegantes Design
- Flexibel integrierbar
Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Gastgewerbe
- Unterhaltung
- Restaurant
- Lebensmittelgeschäfte
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 1271.8 x 742.6 x 80mm (TouchPro), 1271.8 x 742.6 x 89.8mm (IR)
- Gewicht: 36.8kg (TouchPro), 36.55kg (IR)
Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik) - 40 Touch oder IR (Infrarot) - 20 Touch
- Bilddiagonale: 54.6" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Aktiver Bereich: 1209.6 x 680.4mm
- Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 3840 x 2160 @ 60Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 89° oder 178° insgesamt, vertikal +/- 89° oder 178° insgesamt
- Farben 1.07 Milliarden
- Helligkeit: LCD-Panel: 500 cd/m², IR: 450 cd/m², TouchPro PCAP: 430 cd/m²
- Reaktionszeit: 8msec
- Kontrastverhältnis: 1100:1
E/A-Ports
- HDMI x2, USB 3.0 Typ B, RJ45 OSD-Fernbedienung, DISPLAYPORT 1.4, 3.5mm Klinkenbuchse für serielle RS232, 3.5mm-Audio-Kopfhörerausgang
- Seitlich zugänglich: HDMI x1, USB 3.0 Typ A, Ein- / Ausschalter, Videoquellenauswahl, On Screen Display-Taste
Elektrik
- TouchPro (Monitor + AC/DC-Adapter): EIN: 111.87 W, EIN (mit ECMG4): 125.12 W, SCHLAF: 1.52 W, AUS: 0.38 W
- Infrarot (Monitor + AC/DC-Adapter): EIN: 110.72 W, EIN (mit ECMG4): 124.23 W, SCHLAF: 1.52 W, AUS: 0.38 W
Zuverlässigkeit
- MTBF: 50000 Stunden, nachgewiesen
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 10% - 95% (Lagerung)
Richtlinienkonformität
- UL 62368-1, FCC (US), cUL, IC (Kanada), CB (Internationale Sicherheit) (IEC / EN60950-1 + IEC / EN62368-1), CE (Europa), RCM (Australien), VCCI (Japan), CCC (China) (nur für TouchPro-Version)
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
G
jährlicher Energieverbrauch:
103kWh/1000Stunden
... >
Lager 385
>
Digital Signage
>
Präsentationsflächen
... >
Lager 385
>
Monitore
>
Touchmonitore
Weitere Suchbegriffe:
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 16:9
,
bildschirm
,
flachbildschirm 54"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.186,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.385,48*
€ 4.028,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.366,37*
€ 4.005,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.274,85*
€ 3.897,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.222,95*
€ 3.835,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.186,08*
€ 3.791,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4K-Konferenzkamera, schwarz für 3203L, 4303L, 5053L, 5553L und 6553L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E988153-SVC
ab € 270,40*
Zubehör
ECMG4 - Slot-in-Computermodul, Intel Core i5-7500 Prozessor, ohne Betriebssystem, 8GB für 5503L, 5553L und 6553L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E227895-SVC
ab € 828,51*
Zubehör
ECMG4 - Slot-in-Computermodul, Intel Core i5-7500 Prozessor, Windows 10 LTSC, 8GB für 5553L und 6553L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E228087-SVC
ab € 979,67*
Zubehör
Magnetkartenleser für I-Serie, X-Serie, 1215L, 1915L, 5502L, 1929LM, 1002L, 1519LM, 1502L, 4202L, 2002L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E001002-SVC
ab € 73,93*
Zubehör
OSD-Kabelfernbedienung für 2295L, 5503L, 5553L, IDS 01-Serie und 02-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,44*
Zubehör
Wandhalterung für 5553L und 5503L - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E727774-SVC
ab € 140,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen