Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD1000 - 10" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD1000 - 10" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SD1000 - 10" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
SD1000 - 10" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6301-S10.02
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-SD1000-U-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
SD1000 - 10" Kassenmonitor, True Flat Display, USB Anschluss, schwarz
Inkl. Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Das ARTDEV SD1000 ist die 10" Variante der SD-Serie an Kassenmonitoren mit True-Flat Display. Das SD1000 wird als USB-Gerät betrieben und kann entweder durch zwei USB Anschlüsse oder einem USB Anschluss und dem externen Netzteil betrieben werden. Das Netzteil befindet sich im Lieferumfang.
Montiert wird das SD1000 wie ein Kundendisplay auf einem stabilen Standfuß und kann mit zwei Röhren individuell in der Höhe verstellt werden.
Sein 10" Display mit 4:3 Display besitzt eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln.


Besonderheiten:
- Universal einsetzbar dank USB Anschluss
- Extrem flaches True Flat Display
- Komplett Set inkl. USB Kabel und Netzteil


Anwendungsbereiche
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Allgemein
- Auflösung: 1024 x 768
- Seitenverhältnis: 4:3
- Display Größe: 10 Zoll
- Display Typ: IPS TFT LCD Display
- Blickwinkel (Horizontal / Vertikal): 178°
- Reaktionszeit: 20ms
- Schnittstelle: USB
- Helligkeit: 300 - 350 cm/m2


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.