Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM-D70 - 7"-Farbdisplay, USB, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DM-D70 - 7"-Farbdisplay, USB, weiss - inkl. 1st-Level-Support
DM-D70 - 7"-Farbdisplay, USB, weiss - inkl. 1st-Level-Support
DM-D70 - 7"-Farbdisplay, USB, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6320-D70.02
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-A61CH62101-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Das DM-D70 kann mit Epson-POS-Druckern kombiniert werden und funktioniert als einfaches Textdisplay oder als Farbdisplay für Text und Bilder für die Kommunikation von Promotions- und Werbeaktionen am POS.
Das DM-D70 ist auch ideal für neue Kunden mit einem Tablet-basierten POS-System, die eine stylische, designorientierte Alternative zu herkömmlichen Displays suchen. Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von einem sofort einsatzbereiten Display, einfachen Tools zum Hochladen von Bildern und einem modernen Farbdisplay, das sich einfach anschließen lässt und perfekt zu den Druckern der TM-m30II-Serie passt.


Besonderheiten
- 7-Zoll-Farbdisplay: Bilder, QR-Codes und Text können über mehrere Zeilen angezeigt werden
- Flexible Ausrichtung: Hoch- oder Querformat sorgen für mehr Flexibilität
- Stromversorgung über USB-Anschluss (500 mA): Funktioniert mit vielen POS-Systemen und Bondruckern von Epson
- Erfüllt den VESA-Standard: Vielseitige Montageoptionen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x D x H): 130 x 100 x 68
- Gewicht: 0.27kg

Allgemein
- Zeichensatz: 95 alphanumerische, 37 International, 128 x 43 Grafik, Kanji-Zeichen
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ A, Anschluss für Wi-Fi-Dongle
- Leistung/Stromaufnahme: 5V
- Helligkeit: 100 cd/m²
- Displayfarbe: Blau
- Zeichenfarbe: Weiß
- Schriftart: 8 x 16 Punktmatrix
- Schrifthöhe / Pitch: 4.1 x 8.3mm
- Displaytechnologie: LCD
- Anzahl der Zeichen: max. 40 (20 Spalten x 2 Zeilen)
- Blickwinkel: max. 35°
- Sichtbereich: 94 x 19mm

Zuverlässigkeit
- 30.000 Erwartete Lebensdauer in Stunden


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.