Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1093L - 10.1" Open Frame Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1093L - 10.1" Open Frame Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1093L - 10.1" Open Frame Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1093L - 10.1" Open Frame Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6761-109.01
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E321195-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
1093L - 10.1" Open Frame Touchmonitor, kapazitiv, USB, schwarz
10.1" = 25.65cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Open-Frame-Touchscreen 1093L im 10-Zoll-Format ist eine robuste Lösung für den industriellen Einsatz, von der Erstausrüster und Systemintegratoren profitieren, die nach einem kostengünstigen und zugleich zuverlässigen Produkt für ihre Kunden suchen. Von Anfang an auf Zuverlässigkeit ausgelegt für ein besonderes Toucherlebnis - Die Open-Frame-Produkte von Elo mit ausgezeichneter Bildqualität und Auflösung sowie einer hervorragenden Lichtdurchlässigkeit sorgen für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- und Gaming-Anwendungen oder für die Industrieautomatisierung und den Healthcare-Bereich suchen, die 90er-Serie ist in zahlreiche Größen, Touchtechnologien und Bildhelligkeiten verfügbar, sodass sie die Vielseitigkeit bietet, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern.



Besonderheiten
- Flexibilität bei der Installation
- Auslegung auf höchste Beanspruchung
- Energieersparnis



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 255.8 x 178.5 x 36.9mm
- Gewicht: 1.2kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (Kapazitiv) - 10-Touch
- Bilddiagonale: 10.1" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:10
- Aktiver Bereich: 216.96 x 135.6mm
- Auflösung: 1280 x 800
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° oder 170° insgesamt / vertikal +/- 85° oder 170° insgesamt
- Farben: 262.000
- Helligkeit: 350 cd/m² (LCD-Panel), 315 cd/m² (TouchPro PCAP)
- Reaktionszeit: 25 msec
- Kontrastverhältnis: 800:1
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB 2.0

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 95% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- Australien RCM, Kanada cUL, IC, China CCC, Europa CE TÜV, Japan VCCI, Korea KCC, Mexiko CoC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
9kWh/1000Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.