Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3263L - Klar mit Anti-Reibung, 31.5" Open Frame (Einbau-/Industriemonitor), projiziert-kapazitiv, 40-Punkt-Touch, USB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3263L - Klar mit Anti-Reibung, 31.5" Open Frame (Einbau-/Industriemonitor), projiziert-kapazitiv, 40-Punkt-Touch, USB - inkl. 1st-Level-Support
3263L - Klar mit Anti-Reibung, 31.5" Open Frame (Einbau-/Industriemonitor), projiziert-kapazitiv, 40-Punkt-Touch, USB - inkl. 1st-Level-Support
3263L - Klar mit Anti-Reibung, 31.5" Open Frame (Einbau-/Industriemonitor), projiziert-kapazitiv, 40-Punkt-Touch, USB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6761-326.01
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     B-E343671-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
3263L - Klar mit Anti-Reibung, 31.5" Open Frame (Einbau-/Industriemonitor), projiziert-kapazitiv, 40-Punkt-Touch, USB
31.5" = 80.01cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der 3263L 32-Zoll Full-HD Open-Frame von Elo ermöglicht mit seinem hochmodernen schlanken Format eine einfache Integration in Gehäuse und Kioske. Ob für Kioske zur Selbstbestellung und Selbstkasse oder für Industriesteuerungen, Betriebsraum-Steuertafeln und Wegweiserlösungen - die interaktiven Displays von Elo für den kommerziellen Einsatz bieten die Vielseitigkeit, um Ihre Lösung mit Touchfunktionen zu ergänzen.
Die 63-Serie bietet entspiegelte oder reibungsdämpfende Modelle mit randlosem Glas und bis zu 40 gleichzeitigen Berührungen für ein verbessertes, tabletähnliches Erlebnis.
Egal, ob Sie geradeaus oder im Winkel, aus der Nähe oder aus der Ferne schauen, die Touchscreen-Displays von Elo bieten eine optimale und klare Sicht.
Montieren Sie den 3263L Touchscreen-Monitor im Quer-, Hoch- oder Liegendformat und nutzen Sie damit die optimale Flexibilität bei der Integration in jedes Theken-, Kiosk- oder Schrankdesign.
Für Installationen, die bestimmte IP-Einstufungen oder Schutz vor Vandalismus und anspruchsvollen Umgebungen erfordern, bieten die Elo TouchPro PCAP-Displays eine hervorragende Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz. Dank Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz kann das Display hinter einer bis zu 6mm dicken Glas- oder bis zu 3mm dicken Kunststofffront montiert werden, um einen vollständig geschlossenen Kiosk zu schaffen.


Besonderheiten:
- Robust
- Brillantes Display
- Einfache Bedienung
- Problemlose Integration


Anwendungsbereiche
- Bezahlung und Ticketabwicklung
- Betriebsraum-Steuertafel
- Point-of-Information
- Selbstbestellung
- Automatisierung
- Industriesteuerung
- Wegweiser und interaktive Beschilderung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 747.3 x 452.7 x 55mm
- Gewicht: 10.99kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro projiziert-kapazitiv) - 40-Punkt-Touch mit Handballenerkennung und Touch-Thru-Funktionalität
- Touch Thru: Unterstützt Glas mit einer Dicke von max. 6mm / Kunststoff mit einer Dicke von max. 3mm und bis zu 2 Berührungen. Unterstützt Handschuhe mit einer Dicke von max. 1.4mm
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB
- Bilddiagonale: 31.5" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 698.4 x 392.9mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Blickwinkel: horizontal 89° oder 178° insgesamt, vertikal 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit: LCD-Panel: 400 cd/m², TouchPro PCAP: 425 cd/m²
- Reaktionszeit gesamt: 8 msec
- Kontrast: 3000:1
- Anschlüsse: HDMI 1.4 x2, USB 2.0 Typ B (für Touch), RJ45 (für optionale OSD-Fernbedienung), VGA

Elektrik
- Stromverbrauch AN: 44.3W
- Stromverbrauch RUHEZUSTAND: 0.61W
- Stromverbrauch AUS: 0.20W

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: Hochformat/Querformat: 0°C - 40°C, als Tischgerät: 0°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: Hochformat/Querformat: -20°C - 60°C / als Tischgerät -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung

Zertifizierung
- Argentinien S-Mark, Australien RCM, Kanada CUL, IC, China CCC, Europa CE, Japan VCCI, Korea KCC, e-Standby, Mexiko NOM, Russland EAC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE, Energy Star 8.0, UL 60950 Ball-Drop kompatibel, IK07-Konform, CB (Internationale Sicherheit) (IEC/EN 60950-1 + IEC/EN 62368-1)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,06*
€ 1.054,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,80*
€ 1.048,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,19*
€ 1.022,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,29*
€ 966,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
elo
B-E393359-SVC
ab € 362,84*
Zubehör
elo
B-E393754-SVC
ab € 315,34*
Zubehör
elo
B-E066148-SVC
ab € 9,16*
Zubehör
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.