Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Industriemonitor
>
Artikel
3263L - Entspiegelt, 31.5" Open Frame (Einbau-/Industriemonitor), projiziert-kapazitiv, 40-Punkt-Touch, USB - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-6761-326.02
Hersteller:
elo
Herst.-Nr.:
B-E343872-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
3263L - Entspiegelt, 31.5" Open Frame (Einbau-/Industriemonitor), projiziert-kapazitiv, 40-Punkt-Touch, USB
31.5" = 80.01cm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der 3263L 32-Zoll Full-HD Open-Frame von Elo ermöglicht mit seinem hochmodernen schlanken Format eine einfache Integration in Gehäuse und Kioske. Ob für Kioske zur Selbstbestellung und Selbstkasse oder für Industriesteuerungen, Betriebsraum-Steuertafeln und Wegweiserlösungen - die interaktiven Displays von Elo für den kommerziellen Einsatz bieten die Vielseitigkeit, um Ihre Lösung mit Touchfunktionen zu ergänzen.
Die 63-Serie bietet entspiegelte oder reibungsdämpfende Modelle mit randlosem Glas und bis zu 40 gleichzeitigen Berührungen für ein verbessertes, tabletähnliches Erlebnis.
Egal, ob Sie geradeaus oder im Winkel, aus der Nähe oder aus der Ferne schauen, die Touchscreen-Displays von Elo bieten eine optimale und klare Sicht.
Montieren Sie den 3263L Touchscreen-Monitor im Quer-, Hoch- oder Liegendformat und nutzen Sie damit die optimale Flexibilität bei der Integration in jedes Theken-, Kiosk- oder Schrankdesign.
Für Installationen, die bestimmte IP-Einstufungen oder Schutz vor Vandalismus und anspruchsvollen Umgebungen erfordern, bieten die Elo TouchPro PCAP-Displays eine hervorragende Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz. Dank Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz kann das Display hinter einer bis zu 6mm dicken Glas- oder bis zu 3mm dicken Kunststofffront montiert werden, um einen vollständig geschlossenen Kiosk zu schaffen.
Besonderheiten:
- Robust
- Brillantes Display
- Einfache Bedienung
- Problemlose Integration
Anwendungsbereiche
- Bezahlung und Ticketabwicklung
- Betriebsraum-Steuertafel
- Point-of-Information
- Selbstbestellung
- Automatisierung
- Industriesteuerung
- Wegweiser und interaktive Beschilderung
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen: 747.3 x 452.7 x 55mm
- Gewicht: 10.99kg
Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: PCAP (TouchPro projiziert-kapazitiv) - 40-Punkt-Touch mit Handballenerkennung und Touch-Thru-Funktionalität
- Touch Thru: Unterstützt Glas mit einer Dicke von max. 6mm / Kunststoff mit einer Dicke von max. 3mm und bis zu 2 Berührungen. Unterstützt Handschuhe mit einer Dicke von max. 1.4mm
- Touch-Benutzerschnittstelle: USB
- Bilddiagonale: 31.5" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Aktiver Bereich: 698.4 x 392.9mm
- Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Blickwinkel: horizontal 89° oder 178° insgesamt, vertikal 89° oder 178° insgesamt
- Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit: LCD-Panel: 500 cd/m², TouchPro PCAP: 425 cd/m²
- Reaktionszeit gesamt: 8 msec
- Kontrast: 3000:1
- Anschlüsse: HDMI 1.4 x2, USB 2.0 Typ B (für Touch), RJ45 (für optionale OSD-Fernbedienung), VGA
Elektrik
- Stromverbrauch AN: 44.3W
- Stromverbrauch RUHEZUSTAND: 0.61W
- Stromverbrauch AUS: 0.20W
Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: Hochformat/Querformat: 0°C - 40°C, als Tischgerät: 0°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: Hochformat/Querformat: -20°C - 60°C / als Tischgerät -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung
Zertifizierung
- Argentinien S-Mark, Australien RCM, Kanada CUL, IC, China CCC, Europa CE, Japan VCCI, Korea KCC, e-Standby, Mexiko NOM, Russland EAC, Taiwan BSMI, USA UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE, Energy Star 8.0, UL 60950 Ball-Drop kompatibel, IK07-Konform, CB (Internationale Sicherheit) (IEC/EN 60950-1 + IEC/EN 62368-1)
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Monitore
>
Einbaumonitore
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
monitor 1920x1080 pixel
,
einbaumonitor
,
bildschirm 16:9
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,34*
€ 1.038,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,94*
€ 1.029,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,68*
€ 1.018,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,66*
€ 996,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Backpack 4 - Standard Modell, Qualcomm SDA660, Android 10, 4GB/64GB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E393359-SVC
ab € 361,75*
Zubehör
Backpack 4 - Value Modell, Rockchip RK3399, Android 10, 4GB/32GB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E393754-SVC
ab € 313,50*
Zubehör
Eingabe-Stift, kapazitiv für 1903LM, 2203LM, 2403LM, 2702L, 2295L, 1302L und 2703LM - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E066148-SVC
ab € 9,13*
Zubehör
OSD-Kabelfernbedienung für 2295L, 5503L, 5553L, IDS 01-Serie und 02-Serie - inkl. 1st-Level-Support
elo
B-E483757-SVC
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen