Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF1734MC-B7X - 17" Open Frame Touch-Monitor, PCAP, 10 Touchpunkte - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TF1734MC-B7X - 17" Open Frame Touch-Monitor, PCAP, 10 Touchpunkte - inkl. 1st-Level-Support
TF1734MC-B7X - 17" Open Frame Touch-Monitor, PCAP, 10 Touchpunkte - inkl. 1st-Level-Support
TF1734MC-B7X - 17" Open Frame Touch-Monitor, PCAP, 10 Touchpunkte - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6763-TF1.02
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-TF1734MC-B7X-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
TF1734MC-B7X - 17" Open Frame Touch-Monitor, PCAP, 10 Touchpunkte
17" = 43.18cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der ProLite TF1734MC-B7X 15" (43cm) Open Frame Monitor verfügt über ein projektiv-kapazitives 10pt Touch-Display mit einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Der Monitor ist IP65-geschützt, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Zusammen mit der Touch-durch-Glas Technologie, die eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion durch eine externe Fenster- oder Glas-Oberfläche ermöglicht, ist der Monitor die ideale Lösung für Bereiche wie Industrie und Instore-Retail, aber auch perfekt für Verkaufsautomaten, digitale Schaufenster und überall wo visuelle und interaktive Touch-Oberflächen gewünscht sind.
Um den Einbau zu erleichtern, kann der Monitor mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1).


Besonderheiten
- Kapazitive Touch-Technologie
- Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Schönes Design
- Touch durch Glas
- Flexibilität


Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Events



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 369 x 307 x 47.5mm
- Gewicht: 3.6kg

Allgemein
- Design: Open Frame
- Bilddiagonale: 17", 43cm
- Panel-Technologie: TN LED
- Physikalische Auflösung: 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
- Bildformat: 5:4
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Helligkeit: 315 cd/m² mit Touch Panel
- Lichtdurchlässigkeit: 90%
- Kontrastverhältnis: 1000:1 mit Touch Panel
- Reaktionszeit (BTB): 5ms
- Blickwinkel: horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
- Farbunterstützung: 16.7mln 8bit
- Horizontalfrequenz: 31.4 - 80kHz
- Arbeitsfläche: H x B 338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
- Pixelabstand: 0.264mm
- Gehäusefarbe/art: schwarz, matt
- Ausrichtung: Querformat, Hochformat, Face-up
- VESA Halterung: 100 x 100mm

Touch
- Touchscreen Technologie: Projectiv kapazitiv
- Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
- Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh
- Touch-Oberfläche: USB
- Durch Glas: 6mm
- Handballenerkennung: ja

Schnittstellen / Anschlüsse
- Analog Video Eingang: VGA x1
- Digital Video Eingang: HDMI x1, DisplayPort x1
- HDCP: ja

Stromversorgung
- Netzteil: extern
- Stromversorgung: DC 12V
- Leistungsaufnahme: 13W typisch, 1.5W Standbym 0.3W ausgeschaltet

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65 (frontseitig)

Richtlinienkonformität
- Vorschriften: CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
- Energieeffizienzklasse (Regulation (EU)2017/1369): E
- REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,02*
€ 596,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.