Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF2738MSC-B2 - 27" Open Frame Touch-Monitor, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TF2738MSC-B2 - 27" Open Frame Touch-Monitor, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TF2738MSC-B2 - 27" Open Frame Touch-Monitor, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
TF2738MSC-B2 - 27" Open Frame Touch-Monitor, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6763-TF2.02
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-TF2738MSC-B2-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
TF2738MSC-B2 - 27" Open Frame Touch-Monitor, schwarz
27" = 68.6cm


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit einer Full HD Auflösung (1920x1080) und projektiv kapazitiver 10-Punkt-Touch-Technologie bietet der ProLite TF2738MSC-B2 eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion. Dank der IPS LED - LCD-Bildschirm-Technologie, bietet der Monitor eine außergewöhnliche Farbwiedergabe sowie große Betrachtungswinkel. Die robuste Blende mit Edge-to-Edge-Glas ist besonders für die Integration bei einer Tischmontage geeignet. Darüber hinaus erfüllt der Bildschirm die Schutzklasse IPX1 und ist damit auch wasserdicht. Ferner ist der Monitor mit Lautsprechern, DVI, HDMI und DisplayPort Eingängen für mehrere Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Der ProLite TF2738MSC-B2 ist der ideale Bildschirm für Kiosksysteme und die perfekte Lösung für Digital Signage, Instore-Einzelhandel sowie Gaming und interaktive Präsentationen.


Besonderheiten
- Kapazitive Touch-Technologie
- Aussergewöhnliche Farbwiedergabe
- Robuste Blende
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten


Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Events


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 648.5 x 386.5 x 52mm
- Gewicht: 8.3kg

Allgemein
- Ausrichtung: Querformat, Hochformat, Face-up
- Lüfterloses Design: ja
- VESA Halterung 100 x 100mm, 200 x 100mm
- OSD Menu Sprachen: EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
- Bedientasten: Menü-Taste, Oben/Audio-Taste, Unten/i-Style colour, Auswahl/Eingangsauswahl, Ein-/Aus-Taste
- Einstellbare Parameter: Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Erw. Kontrast, ECO Modus, OD) signal Eingangswahl, Audio (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang) Farbinstellungen (Kalt, Normal, Warm, Benutzereinstellung, i-Style Color) Informationen, Manuelle Bildanpassung (Schärfe, Video Mode Anpassungen, Blauton Reduzierung, X-Res Technologie) Menü Einstellungen (Sprache, OSD Position, OSD Einblendzeit, OSD Hintergrund, Start logo, LED) Zurücksetzen
- Plug&Play: DDC2B
- Schnittstellen: 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x Display Port, Audio Ausgang: Lautsprecher 2x3W, HDCP

Display
- Design: Open Frame
- Bilddiagonale: 27", 68.6cm
- Panel-Technologie: IPS LED
- Physikalische Auflösung: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
- Bildformat: 16:9
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Lichtdurchlässigkeit: 85%
- Reaktionszeit: 5ms
- Blickwinkel: horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
- Farbunterstützung: 16.7mln
- Horizontalfrequenz: 30 - 80KHz
- Arbeitsfläche: H x B 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
- Pixelabstand 0.311mm
- Gehäusefarbe/art schwarz, matt

Touch
- Technologie: Projectiv kapazitiv
- Touchpunkte: 10 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
- Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (Latex)
- Touch-Oberfläche: USB

Stromversorgung
- Netzteil: intern
- Stromversorgung: AC 100 - 240V, 50Hz
- Leistungsaufnahme: 25W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP1X (frontseitig)

Richtlinienkonformität
- Vorschriften: CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
- Energieeffizienzklasse: F
- Sonstiges: REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,13*
€ 687,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,44*
€ 682,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,94*
€ 677,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,63*
€ 670,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.