Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermotransfer, 50 x 30mm, D100mm, Kern 40,1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermotransfer, 50 x 30mm, D100mm, Kern 40,1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etikettenrolle - Thermotransfer, 50 x 30mm, D100mm, Kern 40,1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7401-TP050.02
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ETP 050-030 K40 D100-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle - Thermotransfer, 50 x 30mm, D100mm, Kern 40,1500 Etiketten/Rolle, permanent
z.B. für Zebra TLP-2844


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 50mm
- Länge L: 30mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 53mm
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 4mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 100mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 1500

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.