Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Matte Label - 76mm x 35m für ColorWorks C3400, ColorWorks C3500 und ColorWorks C6000-Serie - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-7420-TP076.01
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C33S045418-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
MATERIAL:
- Obermaterial: 92g / m² Premium beschichtetes Inkjet-Papier mit einer matten Oberfläche
- Klebstoff: auf Acrylbasis, permanent klebend
- Liner: 51g / m² weißes Kraftpapier
- Bremssattel insgesamt: 186μm

TEMPERATUREN:
- Druck-Temperatur: 10° bis 35° C
- Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% RH (keine Kondensation)
- Minimale Einsatztemperatur: 5° C
- Betriebstemperatur: -20° bis 80° C
- Lagerung (in Originalverpackung): bis zu einem Jahr bei trockenen und dunklen Bedingungen und einer konstanten Temperatur (20° C, relative Feuchtigkeit 50%)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.