Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Etiketten Economy Papier - Z-Perform 1000D, 100 x 210mm, D200mm, Kern 76mm, 810 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-7427-DP100.01
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-3005093-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten Economy Papier - Z-Perform 1000D, 100 x 210mm, D200mm, Kern 76mm, 810 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
selbstklebend, unbeschichtet
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 100mm
- Länge L: 210mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm
Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent
Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 810
Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Etikettendrucker
>
Klebeetiketten
>
Thermodirekt-Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermodirekt-etiketten zebra
,
etiketten rolle
,
etiketten-rolle zebra
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen