Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 57 x 38mm, D200mm, Kern 76mm, 3634 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 57 x 38mm, D200mm, Kern 76mm, 3634 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 57 x 38mm, D200mm, Kern 76mm, 3634 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-PP057.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-880374-038-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Kann nur als VPE von 8 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 57mm
- Länge L: 38mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Polyester
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 3634


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: etiketten-rolle zebra, etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,90*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-04800BK08045-SVC
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.