Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 60 x 39mm, D200mm, Kern 76mm, 4543 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 60 x 39mm, D200mm, Kern 76mm, 4543 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Ultimate 3000T Silber, Premium Glanz Polyester silber, 60 x 39mm, D200mm, Kern 76mm, 4543 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-PP060.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-86164-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Kann nur als VPE von 8 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 60mm
- Länge L: 39mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Polyester
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 4543


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: etiketten-rolle zebra, etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,43*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-04800BK08045-SVC
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.