Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Matte Ticket - 102mm x 50m, endlos, für ColorWorks C3400, ColorWorks C3500 und ColorWorks C6000-Serie - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-7520-TX102.01
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B-C33S045390-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
MATERIAL:
- Obermaterial: 107g / m² Premium beschichtetes Inkjet-Papier mit einer matten Oberfläche
- Bremssattel insgesamt: 127μm

TEMPERATUREN:
- Druck-Temperatur: 10° bis 35° C
- Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80% RH (keine Kondensation)
- Betriebstemperatur: -20° bis 80° C
- Lagerung (in Originalverpackung): bis zu einem Jahr bei trockenen und dunklen Bedingungen und einer konstanten Temperatur (20° C, relative Feuchtigkeit 50%)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.