Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Monitorhalterung mit Klemme für zwei Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Monitorhalterung mit Klemme für zwei Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support
Dual-Monitorhalterung mit Klemme für zwei Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9063-DS1.02
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-DS1002C-B1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Dual-Monitorhalterung mit Klemme für zwei Displays bis 30"
Mindestabnahmemenge: 4 Stück


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die iiyama DS1002C-B1 ist eine Monitorhalterung mit Kabelführung oder Kabelklemme für zwei Displays bis 30". Dank dieser Monitorhalterung können Sie Platz auf Ihrem Arbeitstisch einsparen und das Kabelführungssystem trägt dazu bei, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt. Doch viel wichtiger sind die Einstellungsmöglichkeiten des Arms: seine vielfältigen Anpassungsoptionen wie Kippen, Schwenken, Höhenverstellung und Rotation ermöglichen eine individuelle Ausrichtung der Bildschirmposition und gewährleisten somit eine ergonomische Körperhaltung am Arbeitsplatz.



Technische Spezifikationen:

Allgemein
- Typ: Tischhalterung für Monitore
- Anzahl der Monitore: 2
- Tischhalterung: Klemmhalterung
- Monitorgröße: 10" - 30"
- Höhenverstellung: 200 - 400mm
- Bildschirm Rotation: PIVOT 90°
- Tilt: -85° - 15°
- Swivel: 180°
- Maximales Gewicht: 10kg / Monitor
- VESA minimum: 75 x 75mm
- VESA maximum: 100 x 100mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.