Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Monitorhalterung mit Standfuss für zwei Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Monitorhalterung mit Standfuss für zwei Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support
Dual-Monitorhalterung mit Standfuss für zwei Displays bis 30" - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-9063-DS1.03
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     B-DS1002D-B1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
monitor-standfuß iiyama
Der iiyama DS1002D-B1 ist ein Desktop Standfuß für zwei Displays bis 30 " und hilft Ihnen durch die Reduktion auf einen Standfuß, Platz auf Ihrem Schreibtisch zu sparen. Darüber hinaus trägt das Kabelführungssystem dazu bei, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt. Der einfach zu montierende Standfuß bietet Ihnen vielfältige Einstellungsmöglichkeiten wie Kippen, Schwenken, Höhenverstellung und Rotation. Somit können Sie jederzeit die Position der beiden Bildschirme ganz nach Ihren Wünschen anpassen und eine komfortable und gesunde Körperhaltung am Arbeitsplatz einnehmen können.



Technische Spezifikationen:

Allgemein
- Typ: Tischstandfuss für Monitore
- Anzahl der Monitore: 2
- Tischhalterung: Tischstandfuss
- Monitorgröße: 10" - 30"
- Höhenverstellung: 200 - 340mm
- Bildschirm Rotation: PIVOT 90°
- Tilt: -85° - 15°
- Swivel: 180°
- Maximales Gewicht: 10kg / Monitor
- VESA minimum: 75 x 75mm
- VESA maximum: 100 x 100mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: bildschirm standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.