Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette 3, 25 x 18 x 8 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Geldkassette 3, 25 x 18 x 8 cm, weiß
MAUL Geldkassette 3, 25 x 18 x 8 cm, weiß
MAUL Geldkassette 3, 25 x 18 x 8 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     388-26570E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5611302
EAN/GTIN:
     4002390004862
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
- Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen, Griff vernickelt
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
- Größe: 25,0 x 19,0 x 8,8 cm
- Farbe weiß
Breite: 25,0 cm
Höhe: 8,0 cm
Tiefe: 18,0 cm
Farbe: weiss
Material: Stahl
Schlosstyp: Sicherheits-Zylinderschloss
Münzeinsatz vorhanden: Ja

Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette, Geldkassetten, Kassetten, Stahlkassetten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,04*
10 Tage
48
€ 5,87*
ab € 9,40*
€ 13,46*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,81*
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 15,75*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 11,18*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.