Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Acryl-Stehsammler, DIN A4, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Acryl-Stehsammler, DIN A4, glasklar
MAUL Acryl-Stehsammler, DIN A4, glasklar
Artikel-Nr.:
     388-26572E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1951005
EAN/GTIN:
     4002390026826
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
- Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
- Aus hochwertigem Acryl
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Materialstärke 0,4 cm
- Größe 31,0 x 24,4 x 9,9 cmPapierformat: DIN A4
Material: Acryl
Farbe: transparent
Beschriftungsfeld: Nein
Griff/Griffloch: Nein
Breite: 99 mm
Höhe hinten: 310 mm
Tiefe: 244 mm
Lieferung gefaltet: Nein
Serie: Acryl

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 13,94*
€ 20,14*
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 20,15*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 14,82*
€ 21,37*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 15,06*
€ 22,46*
1
€ 7,95*
ab € 16,00*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.