Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette 4, 8 Münzfächer, 30.1 x 25 x 8.9 cm, Stahl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Geldkassette 4, 8 Münzfächer, 30.1 x 25 x 8.9 cm, Stahl, weiß
MAUL Geldkassette 4, 8 Münzfächer, 30.1 x 25 x 8.9 cm, Stahl, weiß
MAUL Geldkassette 4, 8 Münzfächer, 30.1 x 25 x 8.9 cm, Stahl, weiß
Artikel-Nr.:
     388-26597E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5611402
EAN/GTIN:
     4002390004909
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
- Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen, Griff vernickelt
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
- Größe: 30,1 x 25,0 x 8,9 cm
- Farbe weißBreite: 30,1 cm
Höhe: 8,9 cm
Tiefe: 25,0 cm
Farbe: weiss
Material: Stahl
Schlosstyp: Sicherheits-Zylinderschloss
Münzeinsatz vorhanden: Ja

Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette, Geldkassetten, Kassetten, Stahlkassetten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,48*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 11,30*
€ 16,21*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,63*
€ 6,95*
ab € 12,57*
€ 18,56*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 14,25*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.