Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischleuchte MAULstudy, 360° drehbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Tischleuchte MAULstudy, 360° drehbar, schwarz
MAUL Tischleuchte MAULstudy, 360° drehbar, schwarz
MAUL Tischleuchte MAULstudy, 360° drehbar, schwarz
MAUL Tischleuchte MAULstudy, 360° drehbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-26619E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     62009916
EAN/GTIN:
     4002390041447
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
MAUL Tischleuchte MAULstudy

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B.

- ohne Leuchtmittel
- Kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Arm und Leuchtenkopf aus Metall, um 360° drehbar und 130° neigbar
- Armlänge unten und oben jeweils 35 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 51 cm
- Leuchtenkopf Ø 17 cm
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Stabiler Klemmfuß (Klemmweite bis 5,5 cm)
- An- und Ausschalter am Kabel
- Kabellänge ca. 1,75 m, Schutzklasse II (Eurostecker)
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B
- Spannung Leuchtm.: 220-240 VWEEE-Reg.-Nr.: DE 56172171
Produkt-Typ: Energiespar-Tischleuchte
Farbe: schwarz
Höhe: 51,0 cm
Fußform: Tischklemme
Sockelausführung: E27
Leistung: 11,0 Watt
Beleuchtungsstärke: 900 Lux
Lichtstrom: 700 Lumen
Farbtemperatur: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabewert: 82 Ra
Lebensdauer: 10.000 Stunden
Energieeffizienzklasse: A
Besonderheiten: 360° drehbar

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 21,69*
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 22,57*
8 Tage
50
€ 5,87*
ab € 16,47*
€ 22,57*
6 Tage
41
€ 5,99*
ab € 18,45*
€ 25,94*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,78*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 20,78* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.