Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmhefter DURACLIP Plus, bis 30 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Klemmhefter DURACLIP Plus, bis 30 Blatt, weiß
Durable Klemmhefter DURACLIP Plus, bis 30 Blatt, weiß
Durable Klemmhefter DURACLIP Plus, bis 30 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     388-27373E-25
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2213-02
EAN/GTIN:
     4005546210704
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Durable Klemm-Mappe Duraclip PLUS:

DURACLIP - das Original: von DURABLE entwickelt, aus strapazierfähiger Folie, mit langlebiger Klemme aus Spezialstahl. Zum Präsentieren, Ordnen und Aufbewahren von Angeboten, Besprechungs- und Schulungsunterlagen, Berichten, Dokumenten.

Klemm-Mappe mit transparentem Vorderdeckel in Form einer Sichttasche. Diese nimmt z. B. Anschreiben, Angebote oder Prospekte auf. Der individuelle Werbeträger für Präsentationen und Angebote.

Fassungsvermögen: 1-30 Blatt DIN A4
Farbe: weiß
Serie: DURACLIP
Papierformat: DIN A4
Farbe der Vorderseite: transparent
Farbe der Rückseite: weiss
Farbe der Klemme: schwarz
Breite: 220 mm
Höhe: 310 mm
Material: Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
Material der Klemme: Metall
Besonderheiten: Vorderdeckel als Sichttasche

Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, Angebotsmappen, Archivmappen, Bewerbungsmappen, Bewerbungsschnellhefter, Klemm-Mappen, Klemmhebelhefter, Mappen, Ordnungsmappen, Präsentationsmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 1,91*
Lager 388
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,5172*
€ 2,386*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,41*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,386*
€ 2,83934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,316*
€ 2,75604
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9172*
€ 2,28147
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5172*
€ 1,80547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,47*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.