Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schlüsselkasten für 20 Schlüssel, 165 x 200 x 60 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schlüsselkasten für 20 Schlüssel, 165 x 200 x 60 mm, grau
MAUL Schlüsselkasten für 20 Schlüssel, 165 x 200 x 60 mm, grau
Artikel-Nr.:
     388-27424E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5652084
EAN/GTIN:
     4002390043823
Suchbegriffe:
Haken Schlüsselschrank
Schlüsselhaken
Schlüsselschrankhaken
Schlüsselbox
- Aus lackiertem Stahl
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inklusive Schlüsselanhängern und Befestigungsmaterial
- Für 20 Schlüssel.
- Größe (BxHxT): 165 x 200 x 60 mmProdukt-Name: Schlüsselkasten
Anzahl der Haken: 20 Haken
Breite: 165 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 60 mm
Farbe: grau
Material: Stahlblech

Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, schlüsselbox, Schlüsselschränke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 10,76*
€ 14,33*
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,36*
1
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 16,14*
1
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 16,82*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 20,13*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.