Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Ausweishalter mit Clip, 87 x 54 mm, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Ausweishalter mit Clip, 87 x 54 mm, offen
Durable Ausweishalter mit Clip, 87 x 54 mm, offen
Durable Ausweishalter mit Clip, 87 x 54 mm, offen
Artikel-Nr.:
     388-28087E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8118-19
EAN/GTIN:
     4005546102108
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Ausweishalter

Offene Ausführung im attraktiven Design, geeignet für die Verwendung im Hoch- und Querformat

- mit drehbarer Clip-Befestigung
- Kapazität: 1 Betriebsausweis
- einseitig geöffnet
- kombinierbar mit Kette, Textilband oder Jojo
- kann wahlweise im Hoch- oder im Querformat genutzt werden
- Material und Farbe: Kunststoff, transparent
Befestigungstechnik: Clip
Breite innen: 87 mm
Höhe innen: 54 mm
Farbe: transparent
Aufrollautomatik: Nein
Daumenausstanzung: Ja

Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,4552*
€ 2,0152*
25
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,4696*
€ 2,0396*
10 Tage
125
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,4784*
€ 2,0492*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,5488*
€ 2,1892*
Lager 388
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,5716*
€ 2,2404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2404*
€ 2,66608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1704*
€ 2,58278
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,0916*
€ 2,489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0416*
€ 2,4295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5716*
€ 1,8702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 3,66*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,209*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,73*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,63*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,49*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,32*
Zubehör
Durable
834901
ab € 3,89*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,78*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,61*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,13*
Zubehör
Durable
832402
ab € 18,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.