Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatte, A4, PP, blau, Metallklemme, Hängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte, A4, PP, blau, Metallklemme, Hängeöse
Veloflex Schreibplatte, A4, PP, blau, Metallklemme, Hängeöse
Artikel-Nr.:
     388-30121E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814950
EAN/GTIN:
     4000225023224
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte für das Format DIN A4 Hochformat bzw. für 230 x 340 mm, aus kaschiertem Polypropylen; mit Hängeöse und Leinenstruktur.

Die vernickelte Metallklemme hat eine Klemmweite von 10 cm, passend für ca. 100 Blatt 80g-Papier.

- Farbe: blauBlattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: blau
Material der Klemme: Metall vernickelt
Farbe der Klemme: silber
Besonderheit: aufhängbar

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 2,048*
€ 2,798*
10 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 2,85*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,10*
€ 3,073*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,073*
€ 3,65687
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,876*
€ 3,42244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,736*
€ 3,25584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814980
ab € 20,52*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814920
ab € 21,00*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814900
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.