Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Hängemappen-Wagen "DESIGN LINE 80", einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Hängemappen-Wagen "DESIGN LINE 80", einreihig
Durable Hängemappen-Wagen "DESIGN LINE 80", einreihig
Artikel-Nr.:
     388-312052
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3076121
EAN/GTIN:
     4005546987682
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
DURABLE Design-Mappenboys

DURABLE Design Mappenboy für die Gestaltung und Möblierung aktueller, anspruchsvoller Büros.

- Mit 4 leichtlaufenden Rollen, 2 davon feststellbar
- Gerundete Seitenteile
- perforierte Traversen
- Kunststoffabdeckungen mit integrierten Handgriffen
- silbermetallic und matt-anthrazit
- Einbahnig A4 mit Zusatzboden
- für ca. 80 Hängemappen
- 696 H x 740 B x 385 T mm
- Lieferung erfolgt demontiertAnzahl der Bahnen: 1 Bahn
Anzahl der Ablagen: 1 Ablageböden
max. Anzahl der Hängemappen: 80 Mappen
Breite: 740 mm
Tiefe: 385 mm
Höhe: 696 mm
Farbe: grau
Rollen vorhanden: Ja
Lenkrollen feststellbar: Ja
Schloss vorhanden: Nein

Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Transporttasche Prospektständer, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, Etagenwagen, Hängeregistraturensysteme, Hängeregistraturschränke, Kleinregistraturen, Registraturen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 6,95*
ab € 163,71*
€ 209,44*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,66*
€ 218,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,62*
€ 292,30*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,20*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,58*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.