Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Papierkorb TREND, 16 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Papierkorb TREND, 16 Liter, blau
Durable Papierkorb TREND, 16 Liter, blau
Artikel-Nr.:
     388-36751E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701710040
EAN/GTIN:
     7318081710040
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Durable Papierkorb Serie TREND

Durable Papierkorb TREND in runder Form aus pflegeleichtem und stabilem Kunststoff. Im modernen Design, mit Tragegriffen zum einfachen Transport.
Form: rund
Deckel: Nein
Farbe: blau
Griffe: ausgestanzt
Tretmechanismus: Nein
Material: Kunststoff
Höhe (Länge): 33,0 cm
Durchmesser: 31,5 cm
Serie: TREND

Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Papierkörbe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,03*
1
€ 6,78*
ab € 4,24*
€ 6,54*
1
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 8,32*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 6,47*
€ 9,67*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 7,45*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 6,47* pro Box)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701707060
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.