Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte/Klemmbrett mit Folienüberzug, DIN A4, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schreibplatte/Klemmbrett mit Folienüberzug, DIN A4, silber
MAUL Schreibplatte/Klemmbrett mit Folienüberzug, DIN A4, silber
Artikel-Nr.:
     388-37102E-12
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335295
EAN/GTIN:
     4002390054065
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
MAUL Klemmbrett DIN A4

- Platte aus Karton mit Folienüberzug
- flache, vernickelte Bügelklemme an der kurzen Seite
- auch zum Aufhängen
- Klemmweite: ca. 0,8 cm
- vollflächig verklebt, Kunststoff wellt sich nicht
- Maße: (B)230 x (T)13 x (H)320 mm

Farbe: silberBlattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Karton mit Folienüberzug
Farbe: silber
Material der Klemme: Nickel
max. Klemmdicke: 8,0 mm
Breite: 320 mm
Höhe: 230 mm
Stärke: 13,0 mm
Farbe der Klemme: grau
Besonderheit: aufhängbar

Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a4 clipboard maul, blockklemme a4, blockklemme, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,37*
10 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,63*
3 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,68*
1 Tag
165
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,95*
Lager 388
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 1,265*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,9525*
€ 2,32348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7625*
€ 2,09738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7425*
€ 2,07358
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.