Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Buchstützen aus Aluminium 10 x 10 x 13 cm, 3 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MAUL Buchstützen aus Aluminium 10 x 10 x 13 cm, 3 Paar
MAUL Buchstützen aus Aluminium 10 x 10 x 13 cm, 3 Paar
Artikel-Nr.:
     388-37105E-3
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3527508
EAN/GTIN:
     4002390055529
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
MAUL Buchstützen

Aus Aluminium mit kratzfesten, glatten Kanten und hochwertiger Glanz-Oberfläche.

- aus silbereloxiertem Aluminium
- sehr stabil
- Materialdicke: 1,2 mm
Farbe: grau
Material: Aluminium
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 130 mm
Verkaufseinheit: 6 Stützen

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 6,12*
6 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 6,18*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 6,72*
Lager 388
unbekannt
3
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,79*
€ 7,83334*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,83334*
€ 9,32167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,76334*
€ 8,04837
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 23,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.