Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Briefkorb BASIC, DIN A4-C4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Briefkorb BASIC, DIN A4-C4, rot
Durable Briefkorb BASIC, DIN A4-C4, rot
Artikel-Nr.:
     388-38552E-6
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701672080
EAN/GTIN:
     7318081672089
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Durable Briefkorb Serie BASIC

stapelbare Briefablage für die Formate DIN A4 bis C4, aus der Schreibtischserie "Basic"

- Maße: B 253 x H 63 x T 337 mm
- Farbe: rot
Papierformat: DIN A4 - C4
Material: Kunststoff
Farbe: rot
stapelbar: Ja
Beschriftungsfeld: Nein
Greifausschnitt: Ja
Breite (außen): 253 mm
Tiefe (außen): 337 mm
Höhe (außen): 63 mm
Serie: BASIC

Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb polystrol rot, ablagekorb, ablagekorb rot, Aufbewahrung, Briefkörbe, Bürosets, Schreibtisch-Sets
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 3,03*
2 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 3,16*
1
€ 6,78*
ab € 1,75*
€ 3,18*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 1,88*
€ 3,76334*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,76334*
€ 4,47837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97334*
€ 3,53827
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,58004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701723060
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.