Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 16 x 9.5 x 4 cm, transparent, 200er-Pack


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 16 x 9.5 x 4 cm, transparent, 200er-Pack
Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 16 x 9.5 x 4 cm, transparent, 200er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-39447E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12464
EAN/GTIN:
     4002911224649
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papstar Bodenbeutel

- aus transparentem Polypropylen
- ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
- Standbodenfläche: ca. 4 x 6 cm
Produkttyp: Bodenbeutel
Breite: 9,5 cm
Tiefe: 4,0 cm
Höhe: 16,0 cm
Material: PP
Farbe: transparent
Motiv: Nein
Griff vorhanden (J/N): Nein
Anhänger vorhanden (J/N): Nein
Besonderheit: für Gebäck / Pralinen

Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, kreuzbodenbeutel 9,5x16cm, geschenktüte weihnachten, Bodenbeutel, Cellophanbeutel, Zellglasbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 12,60*
€ 18,29*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 25,20*
€ 25,20*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,29*
€ 21,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 0,63* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.