Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Dom-Deckel für Kaffeebecher "To Go", Ø 9 cm, weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Dom-Deckel für Kaffeebecher "To Go", Ø 9 cm, weiß
Papstar Dom-Deckel für Kaffeebecher "To Go", Ø 9 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     388-39544E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14775
EAN/GTIN:
     4002911247754
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Papstar Deckel für Kaffebecher "To Go"

Deckel für Kaffebecher "To Go" mit 0,4 Liter Füllinhalt.

Produkt-Name: Deckel
Material: Polystyrol
Farbe: weiss
Höhe / Länge: 1,80 cm
Durchmesser Ø: 9,00 cm
Besonderheit: Dom-Deckel

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,3575*
€ 7,0675*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 44,00*
€ 44,00*
Lager 388
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 36,22*
€ 52,21*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,21*
€ 62,13
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,17*
€ 60,89
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 47,51*
€ 56,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 46,20*
€ 54,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 3,622* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starpak
14773
ab € 7,1425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.