Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Girlande "Bayrisch Blau", Papier, Ø 16 cm, L 4 m, schwer entflammb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Girlande "Bayrisch Blau", Papier, Ø 16 cm, L 4 m, schwer entflammb
Papstar Girlande "Bayrisch Blau", Papier, Ø 16 cm, L 4 m, schwer entflammb
Artikel-Nr.:
     388-39797E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18697
EAN/GTIN:
     4002911286975
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Papstar Girlande

- Länge: 4,00 m
- Durchmesser: 16 cm
- Gewicht: 76,20 gr.
- Dekor/Gestaltung: Bayrisch Blau
- Material: Papier
- schwer entflammbar gemäß DIN 4102-1 : 1998 -05 Baustoffklasse DIN 4102 - B 1
- ideal für die Dekoration zum bayrischen Volksfest

Produkt-Typ: Girlanden
Farbe: blau
Form/Motiv (falls vorhanden): Bayrisch Blau
Maße: Ø 16 x L 4 m
Material: Papier
Besonderheiten: schwer entflammbar

Weitere Suchbegriffe: dekogirlande 4m, deko kette, papstar girlande, Deko-Artikel, Faschingsartikel, Girlanden, Karnevalsartikel, Party-Artikel, Partydekoration, Saisonartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,22*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 6,12*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 7,15*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 26,72*
€ 38,46*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 42,00*
€ 42,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.