Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Großraumgirlande blau/weiß, Papier, Ø16 cm, L10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Großraumgirlande blau/weiß, Papier, Ø16 cm, L10 m
Papstar Großraumgirlande blau/weiß, Papier, Ø16 cm, L10 m
Artikel-Nr.:
     388-39866E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19297
EAN/GTIN:
     4002911292976
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Papstar Großraumgirlande

- Länge: 10,00 m
- ØDurchmesser: 16 cm
- Gewicht: 169,30 gr.
- Dekor/Gestaltung: blau/weiß
- Material: Papier
- schwer entflammbar; Papierqualität "schwer entflammbar" gemäß DIN 4102-1 : 1998 -05 Baustoffklasse DIN 4102 - B 1
- passend zum Wiesnfest

Produkt-Typ: Girlanden
Farbe: blau
Form/Motiv (falls vorhanden): Nationalfarben (Griechenland)
Maße: Ø 16 cm x L 10 m
Material: Papier
Besonderheiten: schwer entflammbar

Weitere Suchbegriffe: girlande 10m, deko kette, papstar girlande, Deko-Artikel, Faschingsartikel, Girlanden, Großraumgirlanden, Karnevalsartikel, Party-Artikel, Partydekoration, Saisonartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
58
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 11,66*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 13,21*
9 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 15,24*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 41,25*
€ 41,25*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 30,14*
€ 43,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,17*
€ 51,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,55*
€ 50,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.